Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T40ES T-Stück Rp 4" (IG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde (gegossen), 1.4408
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde (gegossen), 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-T 40 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T 40 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
T-Stück
T40ES T-Stück Rp 4" (IG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
Rp 4"
PN:
16 BAR
Gewicht:
2,9 KG
Weitere Suchbegriffe: t-stück edelstahl, gewinde t-stück, landefeld t-stück, T40ES, Adapter, DIN 10242, Eco-Line, Eco-Line Fittings, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49, Temperguss-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,46*
€ 250,96*
Lager 955
23
€ 5,90*
ab € 211,43*
€ 251,55*
Frei Haus
ab € 212,69*
€ 253,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,55*
€ 299,3445
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,44*
€ 296,8336
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,86*
€ 291,3834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,46*
€ 281,3874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,43*
€ 251,6017
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.