Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T30ST T-Stück Rp 3" (IG), Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T30ST T-Stück Rp 3" (IG), Temperguss verzinkt
T30ST T-Stück Rp 3" (IG), Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde (gegossen), Temperguss verzinkt, Typ 130/B1
Artikel-Nr.:
     955-T 30 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T 30 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Druckluft T-Stück
T30ST T-Stück Rp 3" (IG), Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
Rp 3"
PN:
25 BAR
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, T-Stück, Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergussfitting verzinkt t-stück, gewinde t-stück, gewinde t-stück 3 zoll, T30ST, Adapter, DIN 10242, Eco-Line, Eco-Line Fittings, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49, Temperguss-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,22*
€ 41,21*
Lager 955
200
€ 8,90*
ab € 31,54*
€ 41,33*
Frei Haus
ab € 32,09*
€ 42,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,1827
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,97*
€ 48,7543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,2196
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,6369
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,7087
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,5326
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.