Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T30ES T-Stück Rp 3" (IG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T30ES T-Stück Rp 3" (IG), 1.4408
T30ES T-Stück Rp 3" (IG), 1.4408
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde (gegossen), 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-T 30 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T 30 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Druckluft T-Stück
T30ES T-Stück Rp 3" (IG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
Rp 3"
PN:
16 BAR
Gewicht:
1,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, T-Stück, gewinde t-stück 3 zoll, gewinde t-stück, druckluft t-stück edelstahl, T30ES, Adapter, DIN 10242, Eco-Line, Eco-Line Fittings, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49, Temperguss-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 99,32*
€ 122,43*
Lager 955
9
€ 5,90*
ab € 99,34*
€ 122,54*
Frei Haus
ab € 103,34*
€ 126,93*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,54*
€ 145,8226
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,94*
€ 143,9186
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,22*
€ 138,3018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,20*
€ 137,088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,34*
€ 118,2146
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.