Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T20ESE T-Stück Rp 2" (IG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T20ESE T-Stück Rp 2" (IG), 1.4408
T20ESE T-Stück Rp 2" (IG), 1.4408
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde (gegossen), 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-T 20 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T 20 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
T-Stück
T20ESE T-Stück Rp 2" (IG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
Rp 2"
PN:
10 BAR
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: t-stück edelstahl, gewinde t stück, T20ESE, Adapter, DIN 10242, Eco-Line, Eco-Line Fittings, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49, Temperguss-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,1002
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,8384
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,9582
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,39*
€ 43,3041
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,6615
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,2478
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.