Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T18ST T-Stück Rp 1/8" (IG), Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde (gegossen), Temperguss verzinkt, Typ 130/B1
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde (gegossen), Temperguss verzinkt, Typ 130/B1
Artikel-Nr.:
     955-T 18 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T 18 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Druckluft T-Stück
T18ST T-Stück Rp 1/8" (IG), Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
Rp 1/8"
PN:
25 BAR
Gewicht:
0,036 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, T-Stück, Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergussfitting verzinkt t-stück, gewinde t-stück, gewinde t-stück 1/8", T18ST, Adapter, DIN 10242, Eco-Line, Eco-Line Fittings, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49, Temperguss-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,26*
€ 6,28*
Lager 955
415
€ 8,90*
ab € 4,27*
€ 6,29*
€ 3,90*
ab € 4,83*
€ 7,07*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.