Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T12PVDF T-Stück G 1/2" (IG), PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T12PVDF T-Stück G 1/2" (IG), PVDF
T12PVDF T-Stück G 1/2" (IG), PVDF
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     955-T 12 PVDF
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T 12 PVDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Druckluft T-Stück
Temperaturbereich: Polypropylen: +5°C bis +90°C, PVDF: -40°C bis +140°C *Grundmaterial FDA-zugelassen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVDF*
Gewinde:
G 1/2"
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, T-Stück, gewinde t-stück g 1/2", gewinde t-stück, landefeld t-stück, T12PVDF, Adapter, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-T-Stücke, PP-T-Stücke, PVDF-T-Stücke, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,96*
€ 183,14*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 152,36*
€ 183,67*
Frei Haus
ab € 158,08*
€ 189,72*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,67*
€ 218,5673
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,07*
€ 215,4733
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,10*
€ 210,749
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,69*
€ 205,5011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,36*
€ 181,3084
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.