Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T12PP T-Stück G 1/2" (IG), Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T12PP T-Stück G 1/2" (IG), Polypropylen
T12PP T-Stück G 1/2" (IG), Polypropylen
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     955-T 12 PP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T 12 PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Druckluft T-Stück
Temperaturbereich: Polypropylen: +5°C bis +90°C, PVDF: -40°C bis +140°C *Grundmaterial FDA-zugelassen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen*
Gewinde:
G 1/2"
Gewicht:
0,036 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, T-Stück, gewinde t stück, T12PP, Adapter, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-T-Stücke, PP-T-Stücke, PVDF-T-Stücke, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 43,63*
€ 56,46*
Lager 955
40
€ 5,90*
ab € 43,74*
€ 56,58*
Frei Haus
ab € 44,91*
€ 58,18*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,58*
€ 67,3302
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,8899
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,0581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,26*
€ 60,9994
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,81*
€ 60,4639
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,74*
€ 52,0506
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.