Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T12MDES T-Stück G 1/2" (IG), 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T12MDES T-Stück G 1/2" (IG), 1.4404
T12MDES T-Stück G 1/2" (IG), 1.4404
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde (geschmiedet), 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-T 12 MD ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T 12 MD ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde T-Stück
*Bauform wie MSV
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4404
Gewinde:
G 1/2"
PN:
150 BAR
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, T-Stück, edelstahl-t-stück g1/2, edelstahl t-stück, gewinde t-stück g 1/2", T12MDES, Adapter, geschmiedet, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Messing-Fittings, T-Stücke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 57,66*
€ 72,85*
Lager 955
1210
1
€ 5,90*
ab € 58,54*
€ 74,67*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,67*
€ 88,8573
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,95*
€ 88,0005
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,98*
€ 83,2762
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,82*
€ 81,8958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,54*
€ 69,6626
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.