Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T11412114ST T-Stück Rp 1-1/4"-Rp 1/2"-Rp 1-1/4" (IG), Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T11412114ST T-Stück Rp 1-1/4"-Rp 1/2"-Rp 1-1/4" (IG), Temperguss verzinkt
T11412114ST T-Stück Rp 1-1/4"-Rp 1/2"-Rp 1-1/4" (IG), Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde und reduziertem/vergrößertem Abgang, Temperguss verzinkt, Typ 130/B1
Artikel-Nr.:
     955-T 11412114 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T 11412114 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Druckluft T-Stück
T11412114ST T-Stück Rp 1-1/4"-Rp 1/2"-Rp 1-1/4" (IG), Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde G1:
Rp 1-1/4"
Gewinde G2:
Rp 1/2"
PN:
25 BAR
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, T-Stück, Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings verzinkt, gewinde t stück, T11412114ST, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49, Messing-Fittings, Reduzier-T-Stücke, Reduzierungen, Temperguss-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,591
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.