Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T114ESE T-Stück Rp 1-1/4" (IG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T114ESE T-Stück Rp 1-1/4" (IG), 1.4408
T114ESE T-Stück Rp 1-1/4" (IG), 1.4408
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde (gegossen), 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-T 114 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T 114 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
T-Stück
T114ESE T-Stück Rp 1-1/4" (IG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
Rp 1-1/4"
PN:
10 BAR
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde t-stück 1/4", gewinde t-stück, t-stück edelstahl, T114ESE, Adapter, DIN 10242, Eco-Line, Eco-Line Fittings, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49, Temperguss-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,8004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.