| |
|
| Artikel-Nr.: 955-T 112114112 ST Herst.-Nr.: T 112114112 ST EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| T112114112ST T-Stück Rp 1-1/2"-Rp 1-1/4"-Rp 1-1/2" (IG), Temperguss verzinkt Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Temperguss verzinkt | Gewinde G1: | Rp 1-1/2" | Gewinde G2: | Rp 1-1/4" | PN: | 25 BAR | Gewicht: | 0,42 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, T-Stück, Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings verzinkt, gewinde t stück, T112114112ST, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49, Messing-Fittings, Reduzier-T-Stücke, Reduzierungen, Temperguss-Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,78* | € 12,11* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 8,79* | € 12,12* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,95* | € 13,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|