Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T112ST T-Stück Rp 1-1/2" (IG), Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde (gegossen), Temperguss verzinkt, Typ 130/B1
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde (gegossen), Temperguss verzinkt, Typ 130/B1
Artikel-Nr.:
     955-T 112 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T 112 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Druckluft T-Stück
T112ST T-Stück Rp 1-1/2" (IG), Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
Rp 1-1/2"
PN:
25 BAR
Gewicht:
0,44 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, T-Stück, Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergussfitting verzinkt t-stück, gewinde t-stück, gewinde t-stück 1 1/2", T112ST, Adapter, DIN 10242, Eco-Line, Eco-Line Fittings, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49, Temperguss-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,82*
€ 10,80*
Lager 955
3543
€ 8,90*
ab € 7,83*
€ 10,81*
€ 3,90*
ab € 8,86*
€ 12,23*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.