Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T112ESE T-Stück Rp 1-1/2" (IG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T112ESE T-Stück Rp 1-1/2" (IG), 1.4408
T112ESE T-Stück Rp 1-1/2" (IG), 1.4408
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde (gegossen), 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-T 112 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T 112 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
T-Stück
T112ESE T-Stück Rp 1-1/2" (IG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
Rp 1-1/2"
PN:
10 BAR
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde t-stück g 1/2", gewinde t-stück, t-stück edelstahl, T112ESE, Adapter, DIN 10242, Eco-Line, Eco-Line Fittings, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49, Temperguss-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,9281
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,86*
€ 30,7734
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,7381
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,7623
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,8698
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,2169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.