Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T101210MS T-Stück Rp 1"-Rp 1/2"-Rp 1" (IG), Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T101210MS T-Stück Rp 1"-Rp 1/2"-Rp 1" (IG), Messing
T101210MS T-Stück Rp 1"-Rp 1/2"-Rp 1" (IG), Messing
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde und reduziertem/vergrößertem Abgang, Messing
Artikel-Nr.:
     955-T 101210 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T 101210 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Messing-T-Stück
T101210MS T-Stück Rp 1"-Rp 1/2"-Rp 1" (IG), Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde G1:
Rp 1"
Gewinde G2:
Rp 1/2"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Stück, gewinde t-stück g 1/2", gewinde t-stück, gewinde t-stück messing, T101210MS, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49, Reduzier-T-Stücke, Reduzierungen, Temperguss-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,086
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,5386
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,4204
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.