Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T10MSV T-Stück G 1" (IG), Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T10MSV T-Stück G 1" (IG), Messing vernickelt
T10MSV T-Stück G 1" (IG), Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde (geschmiedet), Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-T 10 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T 10 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Messing-T-Stück
*Bauform wie MSV
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Stück, gewinde t stück, T10MSV, Adapter, Edelstahl-Fittings, geschmiedet, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,25*
€ 18,07*
Lager 955
1057
€ 8,90*
ab € 13,34*
€ 18,19*
€ 3,90*
ab € 15,10*
€ 20,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,6461
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,3129
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,921
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,8746
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.