Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T10ES T-Stück Rp 1" (IG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T10ES T-Stück Rp 1" (IG), 1.4408
T10ES T-Stück Rp 1" (IG), 1.4408
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde (gegossen), 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-T 10 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T 10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde T-Stück
T10ES T-Stück Rp 1" (IG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
Rp 1"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, T-Stück, edelstahl-t-stück 1", edelstahl t-stück, gewinde t-stück 1", T10ES, Adapter, DIN 10242, Eco-Line, Eco-Line Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49, Temperguss-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,53*
€ 15,75*
Lager 955
3226
€ 8,90*
ab € 11,69*
€ 15,87*
€ 3,90*
ab € 13,11*
€ 17,85*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,3141
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.