Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWEW14 elektronischer Durchflusswächter G 1/4", Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltsymbol: M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig)
Schaltsymbol: M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig)
Artikel-Nr.:
     955-SWEW 14
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     SWEW 14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflußwächter
durchflußwächter g1/4
durchflusswächter
Anwendung: Der elektronische Durchflusswächter eignet sich für die einfache Regelung und Überwachung von Kühlschmierstoffsystemen und Kühlmittelkreisläufen, Steuerung von Filtereinheiten oder als Trockenlaufschutz von Pumpen. Er misst nach dem verschleißfreiem kalorimetrischem Prinzip den Durchfluss und Temperatur von wässrigen Flüssigkeiten. Dank Teach-Funktion lässt sich der Nullpunkt und maximale Durchfluss an der Messstelle leicht anpassen. Ein Schaltausgang kann auch als Temperaturschalter verwendet werden. Werkstoffe: Körper: 1.4301, Anzeige: Kunststoff, messstoffberührte Teile: 1.4571, NBR Anzeige: 4-stellige LED-Anzeige, Ziffernhöhe 9 mm Temperaturbereich: -20°C bis +85°C, Umgebung -20°C bis +70°C Messbereich: 0,05 - 3,0 m/s (Wasser) Schutzart: IP 67 Spannungsversorgung: 15 - 35 V (DC) Stromaufnahme: 650 mA Elektrischer Anschluss: M12-Steckverbinder, A-codiert, 4-polig (DIN EN 61076-2-101) (Stecker) Schaltausgang (PNP/NPN): 2 Schaltausgänge (Schließer, Öffner, Fenster und Hysterese je Schaltausgang frei einstellbar), max. 250 mA (DC) Schaltgenauigkeit: Durchfluss: 0-1 m/s: ± 5 %, 1-1,75 m/s: ± 10 %, 1,75-3 m/s: ± 20 % des Messbereichsendwertes, Temperatur: ± 2 K Fühler: G 1/4" oder G 1/2" AG (mit Elastomerdichtung) mit 8 mm Schutzrohr Betriebsdruck am Fühler: max. 40 bar Einbaulage: beliebig Strömungsrichtung: in beliebige Richtung Lebensdauer: 100 Mio. Schaltwechsel Medien: Wasser und wässige Flüssigkeiten Optional: IO-Link Kommunikationsstandard zur schnelleren Installation und Parametrierung -IO Vorteile: keine beweglichen Teile, daher verschleißfreie Messung, als Durchflusswächter und Temperaturschalter einsetzbar, gut ablesbare, robuste LED-Anzeige, intuitive und schnelle Bedienung (Teach-Funktion), leicht anpassbar an verschiedene Einbausituationen z.B. durch um 300° verdrehbare Anzeige oder durch um 180° drehbare Zifferndarstellung, Gewindeanschluss mit Elastomerdichtung versehen, ausgezeichnet mit dem IF-Product Design Award, passwortgeschützte Menüführung Hinweis: WIKA Typ FSD-4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Gewinde:
G 1/4"
Einbaulänge (Fühler inkl. Gewinde):
28 MM
Gewicht:
0,35 KG
Weitere Suchbegriffe: SWEW14, Durchflussanzeigen, Durchflussanzeiger, Durchflussmesser, Durchflusswächter, Elektronische Strömungswächter, Elektronische Temperaturschalter, FSD-4, IO-Link, Sensoren, Strömungsanzeigen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 404,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,55*
€ 576,6145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,91*
€ 533,0129
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,94*
€ 504,4886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,23*
€ 481,0337
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.