Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVGI2025-16 TÜV-Ecksicherheitsventil G 2", 16,0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Ecksicherheitsventil
Exemplarische Darstellung: Ecksicherheitsventil
Zeichnung: Ecksicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-SVGI 20 25-16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SVGI 20 25-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecksicherheitsventil
Sicherheits-Eckventil
ecksicherheitsventil 16bar
Werkstoffe: Körper: Rotguss, Feder: Federstahl, Dichtung: FKM (Typ für Sattdampf: EPDM) Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase (Typ für Sattdampf: auch Dampf) Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. *Ansprechdruck für Sattdampf max. 3 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase
DN:
25 MM
Gewinde:
G 2"
Ansprechdruck*:
16,0 BAR
Abblasleistung Druckluft:
1740 M3/H
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
h:
34 MM
H-1:
155 MM
SW:
68 MM
L:
54 MM
Bauteilkennzeichnung:
TÜV-SV...-312.25.D/G.0,28 CE0036 16 bar
Gewicht:
1,6 KG
Weitere Suchbegriffe: SVGI2025-16, Dampfsicherheitsventile, Druckbegrenzer, Eck-Sicherheitsventile, Eckventile, Sicherheitsventile, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,89*
€ 503,2391
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,27*
€ 491,7913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,15*
€ 466,6585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,57*
€ 410,0383
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.