Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV6375212PVC Klebe-Schottverschraubung 63x75mm, G 2-1/2" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SV6375212PVC Klebe-Schottverschraubung 63x75mm, G 2-1/2" AG
SV6375212PVC Klebe-Schottverschraubung 63x75mm, G 2-1/2" AG
Exemplarische Darstellung: Schottverschraubung mit Klebemuffe / Klebenippel, PVC-U
Zeichnung: Schottverschraubung mit Klebemuffe / Klebenippel
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-SV 6375212 PVC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SV 6375212 PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
63 MM
Außendurchmesser D:
75 MM
Befestigungsgewinde (außen):
G 2-1/2"
Schott-Klemmbereich:
0 - 23 MM
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Klebefitting, Klebefittings, landefeld klebefitting, klebefittings, SV6375212PVC, Klebe-Fittings, PVC-Fittings, PVC-Gewinde-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Klebe-Übergangsfittings, Schott-Nippel, Schottverschraubungen (universell), Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 64,63*
€ 81,02*
Lager 955
43
€ 5,90*
ab € 64,90*
€ 81,13*
Frei Haus
ab € 66,28*
€ 82,65*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,13*
€ 96,5447
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,59*
€ 94,7121
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,54*
€ 89,8926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,65*
€ 87,6435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,90*
€ 77,231
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.