Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV388-6ES TÜV-Sicherheitsventil G 3/8" (DN8), 6,00 bar, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Sicherheitsventil
Zeichnung: Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-SV 38 8-6 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SV 38 8-6 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil 6 bar
sicherheitsventil
Werkstoffe: Körper: Messing, 1.4571 oder 1.4401, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -25°C bis +180°C Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. Optional: NPT-Gewinde -NPT, fest eingestellter Druck zwischen 0,2 und 50 bar, TÜV-Einstellbescheinigung *bei 0°C / 760 Torr
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 3/8"
Ansprechdruck:
6,00 BAR
Abblasleistung*:
165 M3/H
H:
63 MM
h-1:
12 MM
SW:
22 MM
Bauteilkennzeichnung:
TÜV.SV...-882.8.D/G.0.65 CE0036 6 bar
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil landefeld, SV388-6ES, Druckbegrenzer, Edelstahl-Sicherheitsventile, Sicherheitsventile, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 428,17*
€ 485,05*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 428,61*
€ 485,62*
Frei Haus
ab € 431,45*
€ 489,90*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,62*
€ 577,8878
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,01*
€ 574,7819
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,85*
€ 551,9815
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,74*
€ 534,0006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,61*
€ 510,0459
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.