Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV388-19,5MS TÜV-Sicherheitsventil G 3/8" (DN8), 19,50 bar, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Sicherheitsventil
Zeichnung: Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-SV 38 8-19,5 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SV 38 8-19,5 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil landefeld
sicherheitsventil
Werkstoffe: Körper: Messing, 1.4571 oder 1.4401, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -25°C bis +180°C Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. Optional: NPT-Gewinde -NPT, fest eingestellter Druck zwischen 0,2 und 50 bar, TÜV-Einstellbescheinigung *bei 0°C / 760 Torr
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 3/8"
Ansprechdruck:
19,50 BAR
Abblasleistung*:
488 M3/H
H:
75 MM
h-1:
12 MM
SW:
20 MM
Bauteilkennzeichnung:
TÜV.SV...-882.8.D/G.0.65 CE0036 19,5 bar
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil g3/8, SV388-19,5MS, Druckbegrenzer, Edelstahl-Sicherheitsventile, Sicherheitsventile, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,8642
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,3053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,8178
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,1871
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,7135
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.