Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV12-16 Sicherheitsventil G 1/2" (DN10), 12 - 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SV12-16 Sicherheitsventil G 1/2" (DN10), 12 - 16 bar
SV12-16 Sicherheitsventil G 1/2" (DN10), 12 - 16 bar
Exemplarische Darstellung: Einstellbares Sicherheitsventil (G 3/8" & G 1/2")
Artikel-Nr.:
     955-SV 12-16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SV 12-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil g 1/2" landefeld
sicherheitsventil
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR (G 1/4": FKM) Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend
Weitere Informationen:
DN:
10 MM
Gewinde:
G 1/2"
Ansprechdruck:
12 - 16 BAR
Abblasleistung:
464 - 609 M3/H
Temperaturbereich:
-10 bis +100 GC
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil landefeld, SV12-16, Druckbegrenzer, Mini-Sicherheitsventile, Mini-Ventile, Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,08*
€ 33,66*
Lager 955
50
€ 8,90*
ab € 26,18*
€ 33,78*
€ 3,90*
ab € 26,58*
€ 34,34*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,1982
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,2823
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,533
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,581
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,1542
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.