Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STTWDR10PTFE PTFE-Flachdichtung für Innengewinde G 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Ersatzdichtung für Innengewinde EN 14420-7
Exemplarische Darstellung: Ersatzdichtung für Innengewinde EN 14420-7
Artikel-Nr.:
     955-STTW DR 10 PTFE
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STTW DR 10 PTFE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
flachdichtringe ptfe
flachdichtung
STTWDR10PTFE PTFE-Flachdichtung für Innengewinde G 1"
Weitere Informationen:
für Innengwinde:
G 1" MM
Gewicht:
0,0019 KG
Weitere Suchbegriffe: STTWDR10PTFE, Dichtungen für Kamlockkupplungen, DIN-Kamlock-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Ersatzteile für Kamlockkupplungen, Hebelarm-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kamlock-Kupplungen, Kamlock-Kupplungen nach DIN 2828 / EN 14420, Kupplungen, Kupplungs-Muffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.