Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STKSKB Storz-Saugkorb 75-B (89mm Knagge)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Storz-Saugkörbe mit Rückschlagventil und Entleereinrichtung
Exemplarische Darstellung: Storz-Saugkörbe mit Rückschlagventil und Entleereinrichtung
Detailansicht: Größenbestimmung von Storz-Kupplungen
Artikel-Nr.:
     955-STKSK B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STKSK B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehrarmaturen-Saugkorb
Saugkorb (Feuerlöscharmatur)
Ansaugtopf
Saugkorb
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: max. 16 bar Einsatzbereich: Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militär und Katastrophenschutz Abmessungen zur Baugrößenbestimmung von Storzkupplungen DIN Größen Knaggenabstand 31 mm = Storz Größe 25-D, Knaggenabstand 66 mm = Storz Größe 52-C, Knaggenabstand 89 mm = Storz Größe 75-B, Knaggenabstand 133 mm = Storz Größe 110-A Vorteile: -einfache Zuordnung von Schlauchende und Anschluss, -schnelles Verbinden und Lösen durch eine 120°-Drehung, -Alle Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel. Es gilt: gleicher Knaggenabstand, gleiche Nenngröße, -großes Einsatzspektrum durch die Verwendung anwendungsspezifischer Schläuche, -Aluminium geschmiedet - keine Bruchgefahr wie z.B. bei gegossenen Kupplungen aus Aluminium, -Messing - Körper besteht aus DVGW/KTW konformer Legierung. *nicht DIN 14362
Weitere Informationen:
DN:
65 MM
Storz-Größe Abgang:
75-B
Knaggenabstand:
89 MM
Gewicht:
2,9 KG
Weitere Suchbegriffe: saugkorb, STKSKB, Ansaugsiebe, Bewässerung, Feuerwehr-Kupplungen, Kupplungen, Saugkörbe, Siebkörbe, Storz-Saugkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,44*
€ 450,3436
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,16*
€ 447,6304
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,88*
€ 431,8272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,97*
€ 415,2743
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,41*
€ 370,5779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.