Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STKSKA Storz-Saugkorb 110-A (133mm Knagge)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Storz-Saugkörbe mit Rückschlagventil und Entleereinrichtung
Exemplarische Darstellung: Storz-Saugkörbe mit Rückschlagventil und Entleereinrichtung
Detailansicht: Größenbestimmung von Storz-Kupplungen
Artikel-Nr.:
     955-STKSK A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STKSK A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehrarmaturen-Saugkorb
Saugkorb (Feuerlöscharmatur)
Ansaugtopf
Saugkorb
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: max. 16 bar Einsatzbereich: Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militär und Katastrophenschutz Abmessungen zur Baugrößenbestimmung von Storzkupplungen DIN Größen Knaggenabstand 31 mm = Storz Größe 25-D, Knaggenabstand 66 mm = Storz Größe 52-C, Knaggenabstand 89 mm = Storz Größe 75-B, Knaggenabstand 133 mm = Storz Größe 110-A Vorteile: einfache Zuordnung von Schlauchende und Anschluss, schnelles Verbinden und Lösen durch eine 120°-Drehung, Alle Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel. Es gilt: gleicher Knaggenabstand, gleiche Nenngröße, großes Einsatzspektrum durch die Verwendung anwendungsspezifischer Schläuche, Aluminium geschmiedet - keine Bruchgefahr wie z.B. bei gegossenen Kupplungen aus Aluminium, Messing - Körper besteht aus DVGW/KTW konformer Legierung. *nicht DIN 14362
Weitere Informationen:
DN:
100 MM
Storz-Größe Abgang:
110-A
Knaggenabstand:
133 MM
Norm:
DIN 14362
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: saugkorb landefeld, saugkorb (feuerlöscharmatur), STKSKA, Ansaugsiebe, Bewässerung, Feuerwehr-Kupplungen, Kupplungen, Saugkörbe, Siebkörbe, Storz-Saugkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,87*
€ 509,1653
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,66*
€ 506,5354
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,90*
€ 487,781
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,43*
€ 468,1817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,68*
€ 419,6892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.