Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STKS66/32A Storz-Kupplung 52-C, 32 (1-1/4")mm Schlauch, Aluminium (geschmiedet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STKS66/32A Storz-Kupplung 52-C, 32 (1-1/4")mm Schlauch, Aluminium (geschmiedet)
STKS66/32A Storz-Kupplung 52-C, 32 (1-1/4")mm Schlauch, Aluminium (geschmiedet)
Exemplarische Darstellung: Storz-Kupplung mit Schlauchstutzen, drehbar, 1.4581
Detailansicht: Größenbestimmung von Storz-Kupplungen
Zeichnung: Größenbestimmung Storz-Kupplung
Artikel-Nr.:
     955-STKS 66/32 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STKS 66/32 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckkupplung
Saugkupplung
Storz-Kupplung
Storzkupplung
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: max. 16 bar Einsatzbereich: Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militär und Katastrophenschutz Abmessungen zur Baugrößenbestimmung von Storzkupplungen DIN Größen Knaggenabstand 31 mm = Storz Größe 25-D, Knaggenabstand 66 mm = Storz Größe 52-C, Knaggenabstand 89 mm = Storz Größe 75-B, Knaggenabstand 133 mm = Storz Größe 110-A Vorteile: -einfache Zuordnung von Schlauchende und Anschluss, -schnelles Verbinden und Lösen durch eine 120°-Drehung, -Alle Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel. Es gilt: gleicher Knaggenabstand, gleiche Nenngröße, -großes Einsatzspektrum durch die Verwendung anwendungsspezifischer Schläuche, -Aluminium geschmiedet - keine Bruchgefahr wie z.B. bei gegossenen Kupplungen aus Aluminium, -Messing - Körper besteht aus DVGW/KTW konformer Legierung. -kein Verdrehen des Schlauches beim Kuppeln, da der Stutzen drehbar im Knaggenteil gelagert ist Optional: mit Verriegelung -VER
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium , (geschmiedet)
Storz-Größe:
52-C
Schlauchdurchmesser (innen):
32 (1-1/4") MM
Ausführung:
Standard
Knaggenabstand:
66 MM
Temperaturbereich:
-40 bis +110 GC
Gewicht:
0,35 KG
Weitere Suchbegriffe: storz kupplung, STKS66/32A, A-Kupplungen, Bewässerung, B-Kupplungen, C-Kupplungen, D-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Feuerwehr-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kupplungen, Saug-Kupplungen (Storz)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,61*
€ 24,00*
Lager 955
702
€ 8,90*
ab € 17,63*
€ 24,13*
€ 3,90*
ab € 19,89*
€ 27,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,7147
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,3339
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,0963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,1209
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.