Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STKR52C Standrohr drehbar, 52-C (66mm Knagge)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Standrohr für Unterfluhydrant, Kopf drehbar, ohne Absperrung
Exemplarische Darstellung: Standrohr für Unterfluhydrant, Kopf drehbar, ohne Absperrung
Detailansicht: Größenbestimmung von Storz-Kupplungen
Artikel-Nr.:
     955-STKR 52C
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STKR 52C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydranten-Standrohr
Hydrantenstandrohr
hydrantenstandrohr dn 80
hydrantenstandrohr
STKR52C Standrohr drehbar, 52-C (66mm Knagge)
Weitere Informationen:
DN:
80 MM
Storz-Größe Abgang:
52-C
Knaggenabstand:
66 MM
Standrohr-Ersatzdichtungen:
STKR DN80 DI
Gewicht:
4,3 KG
Weitere Suchbegriffe: STKR52C, A-Kupplungen, Bewässerung, B-Kupplungen, C-Kupplungen, D-Kupplungen, Feuerwehr-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kupplungen, Standrohre für Storzkupplungen, Storz-Kupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,92*
€ 513,9848
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,78*
€ 511,4382
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,93*
€ 492,5767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,77*
€ 473,3463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,30*
€ 423,997
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.