Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STKGI31/10ES Storz-Kupplung G 1"(IG), 25-D, 1.4581


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STKGI31/10ES Storz-Kupplung G 1"(IG), 25-D, 1.4581
STKGI31/10ES Storz-Kupplung G 1"(IG), 25-D, 1.4581
Exemplarische Darstellung: Storz-Festkupplung mit Innengewinde, Standard
Detailansicht: Größenbestimmung von Storz-Kupplungen
Zeichnung: Größenbestimmung Storz-Kupplung
Artikel-Nr.:
     955-STKGI 31/10 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STKGI 31/10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Storz-Kupplung
Storzkupplung
storzkupplung edelstahl
storz kupplung
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: max. 16 bar Einsatzbereich: Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militär und Katastrophenschutz Abmessungen zur Baugrößenbestimmung von Storzkupplungen DIN Größen Knaggenabstand 31 mm = Storz Größe 25-D, Knaggenabstand 66 mm = Storz Größe 52-C, Knaggenabstand 89 mm = Storz Größe 75-B, Knaggenabstand 133 mm = Storz Größe 110-A Vorteile: einfache Zuordnung von Schlauchende und Anschluss, schnelles Verbinden und Lösen durch eine 120°-Drehung, Alle Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel. Es gilt: gleicher Knaggenabstand, gleiche Nenngröße, großes Einsatzspektrum durch die Verwendung anwendungsspezifischer Schläuche, Aluminium geschmiedet - keine Bruchgefahr wie z.B. bei gegossenen Kupplungen aus Aluminium, Messing - Körper besteht aus DVGW/KTW konformer Legierung. Werkstoffe: Dichtung im Innnengewinde: NBR (Typ 1.4581: PTFE) Optional: schwenkbarer Gewindestutzen -DR, mit Verriegelung -VER
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4581
Storz-Größe:
25-D
Gewinde:
G 1"
Ausführung:
Standard
Knaggenabstand:
31 MM
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: STKGI31/10ES, A-Kupplungen, Bewässerung, B-Kupplungen, C-Kupplungen, D-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Feuerwehr-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kupplungen, Storz-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 92,86*
€ 115,56*
Lager 955
134
€ 5,90*
ab € 92,75*
€ 115,67*
Frei Haus
ab € 96,59*
€ 119,97*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,67*
€ 137,6473
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,65*
€ 135,2435
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,40*
€ 130,186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,65*
€ 126,9135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,75*
€ 110,3725
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.