Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STKG51/112ES Storz-Kupplung G 1-1/2"(AG), 38, 1.4581


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STKG51/112ES Storz-Kupplung G 1-1/2"(AG), 38, 1.4581
STKG51/112ES Storz-Kupplung G 1-1/2"(AG), 38, 1.4581
Exemplarische Darstellung: Storz-Festkupplung mit Außengewinde, Standard
Detailansicht: Größenbestimmung von Storz-Kupplungen
Artikel-Nr.:
     955-STKG 51/112 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STKG 51/112 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Storz-Kupplung
Storzkupplung
storzkupplung edelstahl
storz kupplung
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: max. 16 bar Einsatzbereich: Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militär und Katastrophenschutz Abmessungen zur Baugrößenbestimmung von Storzkupplungen DIN Größen Knaggenabstand 31 mm = Storz Größe 25-D, Knaggenabstand 66 mm = Storz Größe 52-C, Knaggenabstand 89 mm = Storz Größe 75-B, Knaggenabstand 133 mm = Storz Größe 110-A Vorteile: einfache Zuordnung von Schlauchende und Anschluss, schnelles Verbinden und Lösen durch eine 120°-Drehung, Alle Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel. Es gilt: gleicher Knaggenabstand, gleiche Nenngröße, großes Einsatzspektrum durch die Verwendung anwendungsspezifischer Schläuche, Aluminium geschmiedet - keine Bruchgefahr wie z.B. bei gegossenen Kupplungen aus Aluminium, Messing - Körper besteht aus DVGW/KTW konformer Legierung. Optional: schwenkbarer Gewindestutzen -DR
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4581
Storz-Größe:
38
Gewinde:
G 1-1/2"
Ausführung:
Standard
Knaggenabstand:
51 MM
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,45 KG
Weitere Suchbegriffe: STKG51/112ES, A-Kupplungen, Bewässerung, B-Kupplungen, C-Kupplungen, D-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Feuerwehr-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kupplungen, Storz-Kupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,05*
€ 345,1595
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,45*
€ 340,8755
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,77*
€ 331,7363
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,99*
€ 318,9081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,30*
€ 282,387
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.