Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STKG31/34A Storz-Kupplung G 3/4"(AG), 25-D, Aluminium (geschmiedet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Storz-Festkupplung mit Außengewinde, Standard
Exemplarische Darstellung: Storz-Festkupplung mit Außengewinde, Standard
Detailansicht: Größenbestimmung von Storz-Kupplungen
Artikel-Nr.:
     955-STKG 31/34 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STKG 31/34 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festkupplung
Storz-Kupplung
Storzkupplung
storz kupplung
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: max. 16 bar Einsatzbereich: Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militär und Katastrophenschutz Abmessungen zur Baugrößenbestimmung von Storzkupplungen DIN Größen Knaggenabstand 31 mm = Storz Größe 25-D, Knaggenabstand 66 mm = Storz Größe 52-C, Knaggenabstand 89 mm = Storz Größe 75-B, Knaggenabstand 133 mm = Storz Größe 110-A Vorteile: -einfache Zuordnung von Schlauchende und Anschluss, -schnelles Verbinden und Lösen durch eine 120°-Drehung, -Alle Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel. Es gilt: gleicher Knaggenabstand, gleiche Nenngröße, -großes Einsatzspektrum durch die Verwendung anwendungsspezifischer Schläuche, -Aluminium geschmiedet - keine Bruchgefahr wie z.B. bei gegossenen Kupplungen aus Aluminium, -Messing - Körper besteht aus DVGW/KTW konformer Legierung. Optional: schwenkbarer Gewindestutzen -DR
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium , (geschmiedet)
Storz-Größe:
25-D
Gewinde:
G 3/4"
Ausführung:
Standard
Knaggenabstand:
31 MM
Temperaturbereich:
-40 bis +110 GC
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: STKG31/34A, A-Kupplungen, Bewässerung, B-Kupplungen, C-Kupplungen, D-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Feuerwehr-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kupplungen, Storz-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,87*
€ 21,76*
Lager 955
290
€ 8,90*
ab € 15,92*
€ 21,87*
€ 3,90*
ab € 18,03*
€ 24,53*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,9448
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.