Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STKFL89/65ES Storz-Kupplung 75-B, DN65-PN16 (DIN), 1.4581 / 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Storz-Übergangsstück auf Flansch PN 16, 1.4581
Exemplarische Darstellung: Storz-Übergangsstück auf Flansch PN 16, 1.4581
Detailansicht: Größenbestimmung von Storz-Kupplungen
Zeichnung: Größenbestimmung Storz-Kupplung
Artikel-Nr.:
     955-STKFL 89/65 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STKFL 89/65 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Storz-Kupplung
Storzkupplung
storzkupplung 75b edelstahl
storz kupplung
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: max. 16 bar Einsatzbereich: Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militär und Katastrophenschutz Abmessungen zur Baugrößenbestimmung von Storzkupplungen DIN Größen Knaggenabstand 31 mm = Storz Größe 25-D, Knaggenabstand 66 mm = Storz Größe 52-C, Knaggenabstand 89 mm = Storz Größe 75-B, Knaggenabstand 133 mm = Storz Größe 110-A Vorteile: einfache Zuordnung von Schlauchende und Anschluss, schnelles Verbinden und Lösen durch eine 120°-Drehung, Alle Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel. Es gilt: gleicher Knaggenabstand, gleiche Nenngröße, großes Einsatzspektrum durch die Verwendung anwendungsspezifischer Schläuche, Aluminium geschmiedet - keine Bruchgefahr wie z.B. bei gegossenen Kupplungen aus Aluminium, Messing - Körper besteht aus DVGW/KTW konformer Legierung. *Flansch Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4581 / 1.4571
Storz-Größe:
75-B
Knaggenabstand:
89 MM
DN:
DN65-PN16 (DIN)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
4,4 KG
Weitere Suchbegriffe: storzkupplung 75b, STKFL89/65ES, A-Kupplungen, Bewässerung, B-Kupplungen, C-Kupplungen, D-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Feuerwehr-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kupplungen, Storz-Kupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 660,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,04*
€ 921,1076
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,35*
€ 907,1965
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,04*
€ 862,7976
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,53*
€ 831,2507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,36*
€ 785,8284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.