Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STKFL89/65A Storz-Kupplung 75-B, DN65-PN16 (DIN), Aluminium (geschmiedet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Storz-Übergangsstück auf Flansch PN 16, 1.4581
Exemplarische Darstellung: Storz-Übergangsstück auf Flansch PN 16, 1.4581
Detailansicht: Größenbestimmung von Storz-Kupplungen
Zeichnung: Größenbestimmung Storz-Kupplung
Artikel-Nr.:
     955-STKFL 89/65 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STKFL 89/65 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Storz-Kupplung
Storzkupplung
storz kupplung
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: max. 16 bar Einsatzbereich: Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militär und Katastrophenschutz Abmessungen zur Baugrößenbestimmung von Storzkupplungen DIN Größen Knaggenabstand 31 mm = Storz Größe 25-D, Knaggenabstand 66 mm = Storz Größe 52-C, Knaggenabstand 89 mm = Storz Größe 75-B, Knaggenabstand 133 mm = Storz Größe 110-A Vorteile: -einfache Zuordnung von Schlauchende und Anschluss, -schnelles Verbinden und Lösen durch eine 120°-Drehung, -Alle Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel. Es gilt: gleicher Knaggenabstand, gleiche Nenngröße, -großes Einsatzspektrum durch die Verwendung anwendungsspezifischer Schläuche, -Aluminium geschmiedet - keine Bruchgefahr wie z.B. bei gegossenen Kupplungen aus Aluminium, -Messing - Körper besteht aus DVGW/KTW konformer Legierung. *Flansch Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium , (geschmiedet)
Storz-Größe:
75-B
Knaggenabstand:
89 MM
DN:
DN65-PN16 (DIN)
Temperaturbereich:
-40 bis +110 GC
Gewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: STKFL89/65A, A-Kupplungen, Bewässerung, B-Kupplungen, C-Kupplungen, D-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Feuerwehr-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kupplungen, Storz-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,56*
€ 163,55*
Lager 955
61
€ 5,90*
ab € 134,36*
€ 164,12*
Frei Haus
ab € 139,85*
€ 169,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,12*
€ 195,3028
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,37*
€ 192,0303
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,94*
€ 186,7586
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,76*
€ 179,4044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,36*
€ 159,8884
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.