| |
|
| Artikel-Nr.: 955-ST 03 DICHT F Herst.-Nr.: ST 03 DICHT F EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Elastomerdichtungen für Normstecker nach DIN 43650 / EN 175301-803 / Industrienorm Achtung: Profildichtungen erhöhen die Steckeraußenabmessungen um ca. 2 mm. Wir empfehlen, die Einbausituation vor Verwendung zu prüfen! *Profildichtung auch für DIN/EN-Stecker geeignet Weitere Informationen: | | Ausführung: | Flachdichtung | passend für Steckergröße: | 3 (DIN / EN - A) | Gewicht: | 0,0017 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ST03DICHTF, Dichtungen, DIN-Stecker für Magnetspulen, Gerätesteckdosen, LED-Stecker für Magnetventile, Magnetventile, Magnetventilstecker, Normstecker für Magnetspulen, Stecker für Magnetspulen, Steckerdichtungen für Magnetspulen, Ventilstecker nach DIN 43650 / EN 175301-803 |
| | |
| |