Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSKGSI Sicherungsclip, DIN 11024, Draht 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSKGSI Sicherungsclip, DIN 11024, Draht 3 mm
SSKGSI Sicherungsclip, DIN 11024, Draht 3 mm
Exemplarische Darstellung: Sicherungsclip für Temperguss-Sandstrahlkupplung
Artikel-Nr.:
     955-SSKG SI
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSKG SI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
SSKGSI Sicherungsclip, DIN 11024, Draht 3 mm
Weitere Informationen:
Verwendbar für Sanstrahlkupplung aus:
Temperguss verzinkt
Ausführung:
Sicherungsclips / Automatische Sicherungen
Beschreibung:
Sicherungsclip, DIN 11024, Draht 3 mm
Verpackungseinheit:
10
Gewicht:
0,0068 KG
Weitere Suchbegriffe: Federsplint DIN 11024, Federstecker DIN 11024, Splint DIN 11024, din 11024, SSKGSI, Ersatzteile für Sandstrahlkupplungen, Klauen-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Sandstrahlen, Sandstrahl-Kupplungen, Strahl-Kupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.