Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPZ722 Schmalkeilriemen, DIN 7753/1, SPZ 9,7x8, Ld=722mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schmalkeilriemen SPZ 9,7x8
Exemplarische Darstellung: Schmalkeilriemen SPZ 9,7x8
Zeichnung: Schmalkeilriemen SPZ 9,7x8
Artikel-Nr.:
     955-SPZ 722
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SPZ 722
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
spz 1537 din 7753
max. Riemengeschwindigkeit: 40 m/s min. Scheibendurchmesser: 63 mm Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld (Wirklänge Lw, Lp):
722 MM
Innenlänge Li:
684 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: din 7753, SPZ722, Antriebsriemen, DIN 7753/1, Keilriemen, Kompressoren-Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,069
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.