Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPZ687 Schmalkeilriemen, DIN 7753/1, SPZ 9,7x8, Ld=687mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schmalkeilriemen SPZ 9,7x8
Exemplarische Darstellung: Schmalkeilriemen SPZ 9,7x8
Zeichnung: Schmalkeilriemen SPZ 9,7x8
Artikel-Nr.:
     955-SPZ 687
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SPZ 687
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
spz 1537 din 7753
max. Riemengeschwindigkeit: 40 m/s min. Scheibendurchmesser: 63 mm Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld (Wirklänge Lw, Lp):
687 MM
Innenlänge Li:
649 MM
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: din 7753, SPZ687, Antriebsriemen, DIN 7753/1, Keilriemen, Kompressoren-Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.