Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPB8000 Schmalkeilriemen, DIN 7753/1, SPB 16,3x13, Ld=8000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schmalkeilriemen SPB 16,3x13
Exemplarische Darstellung: Schmalkeilriemen SPB 16,3x13
Zeichnung: Schmalkeilriemen SPB 16,3x13
Artikel-Nr.:
     955-SPB 8000
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SPB 8000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
din 7753 spb
max. Riemengeschwindigkeit: 40 m/s min. Scheibendurchmesser: 140 mm Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld (Wirklänge Lw, Lp):
8000 MM
Innenlänge Li:
7940 MM
Weitere Suchbegriffe: din 7753, SPB8000, Antriebsriemen, DIN 7753/1, Keilriemen, Kompressoren-Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,20*
€ 91,868
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,87*
€ 91,4753
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,08*
€ 88,1552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,59*
€ 84,0021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,83*
€ 71,1977
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.