Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPB4000 Schmalkeilriemen, DIN 7753/1, SPB 16,3x13, Ld=4000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schmalkeilriemen SPB 16,3x13
Exemplarische Darstellung: Schmalkeilriemen SPB 16,3x13
Zeichnung: Schmalkeilriemen SPB 16,3x13
Artikel-Nr.:
     955-SPB 4000
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SPB 4000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
din 7753 spb
max. Riemengeschwindigkeit: 40 m/s min. Scheibendurchmesser: 140 mm Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld (Wirklänge Lw, Lp):
4000 MM
Innenlänge Li:
3940 MM
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: din 7753, SPB4000, Antriebsriemen, DIN 7753/1, Keilriemen, Kompressoren-Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 50,2894
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,09*
€ 47,7071
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,31*
€ 45,5889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,55*
€ 43,4945
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,7694
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,6048
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.