Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN4X40HRTX Spanplatten-Halbrundkopfschraube, TORX, 4,0x40, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Panhead-Spanplattenschraube
Exemplarische Darstellung: Panhead-Spanplattenschraube
Detailansicht: TORX-Antrieb
ETA-CE
Zeichnung: Spanplatten-Halbrundkopfschraube
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 4X40 HR TX
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 4X40 HR TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SPAN4X40HRTX
ABC-SPAX-Schrauben
DIN-Teile
Flachkopfschrauben
SPAN4X40HRTX Spanplatten-Halbrundkopfschraube, TORX, 4,0x40, Stahl verz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, weiß
d:
4,0 MM
l:
40 MM
dk:
8 MM
TORX-Größe:
TX20 (ISZ 20)
Gewicht:
0,0027 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0545*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0096*
€ 1,20142
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9226*
€ 1,09789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4022*
€ 0,47862
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3115*
€ 0,37069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.