Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN4,5X50HRTX Spanplatten-Halbrundkopfschraube, TORX, 4,5x50, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Panhead-Spanplattenschraube
Exemplarische Darstellung: Panhead-Spanplattenschraube
Detailansicht: TORX-Antrieb
ETA-CE
Zeichnung: Spanplatten-Halbrundkopfschraube
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 4,5X50 HR TX
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 4,5X50 HR TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SPAN4,5X50HRTX
ABC-SPAX-Schrauben
DIN-Teile
Flachkopfschrauben
SPAN4,5X50HRTX Spanplatten-Halbrundkopfschraube, TORX, 4,5x50, Stahl verz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, weiß
d:
4,5 MM
l:
50 MM
dk:
9 MM
TORX-Größe:
TX20 (ISZ 20)
Gewicht:
0,0038 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0914*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,118*
€ 1,33042
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,0614*
€ 1,26307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5954*
€ 0,70853
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4834*
€ 0,57525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3666*
€ 0,43625
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1645*
€ 0,19576
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1489*
€ 0,17719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.