Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPA932 Schmalkeilriemen, DIN 7753/1, SPA 12,7x10, Ld=932mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schmalkeilriemen SPA 12,7x10
Exemplarische Darstellung: Schmalkeilriemen SPA 12,7x10
Zeichnung: Schmalkeilriemen SPA 12,7x10
Artikel-Nr.:
     955-SPA 932
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SPA 932
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen din 7753 spa
max. Riemengeschwindigkeit: 40 m/s min. Scheibendurchmesser: 90 mm Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld (Wirklänge Lw, Lp):
932 MM
Innenlänge Li:
887 MM
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: din 7753, SPA932, Antriebsriemen, DIN 7753/1, Keilriemen, Kompressoren-Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 9,996
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.