Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Hülltriebe
>
Schmalkeilriemen
>
DIN 7753
>
Artikel
SPA832 Schmalkeilriemen, DIN 7753/1, SPA 12,7x10, Ld=832mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-SPA 832
Hersteller:
LANDEFELD
Herst.-Nr.:
SPA 832
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
spa 1250 din7753
max. Riemengeschwindigkeit: 40 m/s min. Scheibendurchmesser: 90 mm Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld (Wirklänge Lw, Lp):
832 MM
Innenlänge Li:
787 MM
Gewicht:
0,11 KG
... >
Industriebedarf
>
Schmalkeilriemen DIN 7753 & Keilriemen DIN 2215
>
Schmalkeilriemen DIN 7753/1|SPA 12,7x10
Weitere Suchbegriffe:
din 7753
,
SPA832
,
Antriebsriemen
,
DIN 7753/1
,
Keilriemen
,
Kompressoren-Keilriemen
,
Riemen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen