Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPA1332 Schmalkeilriemen, DIN 7753/1, SPA 12,7x10, Ld=1332mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schmalkeilriemen SPA 12,7x10
Exemplarische Darstellung: Schmalkeilriemen SPA 12,7x10
Zeichnung: Schmalkeilriemen SPA 12,7x10
Artikel-Nr.:
     955-SPA 1332
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SPA 1332
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
spa 1250 din7753
max. Riemengeschwindigkeit: 40 m/s min. Scheibendurchmesser: 90 mm Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld (Wirklänge Lw, Lp):
1332 MM
Innenlänge Li:
1287 MM
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: din 7753, SPA1332, Antriebsriemen, DIN 7753/1, Keilriemen, Kompressoren-Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.