Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNW45M6X1-M8X1 Winkelstück 45° (Schmiernippel) M 6 (konisch) AG - M 8x1 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNW45M6X1-M8X1 Winkelstück 45° (Schmiernippel) M 6 (konisch) AG - M 8x1 IG
Artikel-Nr.:
     955-SNW45 M6X1-M8X1
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SNW45 M6X1-M8X1
EAN/GTIN:
     4050571936945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiernippel
Winkelstück
schmiernippel gewinde m8
schmiernippel
SNW45M6X1-M8X1 Winkelstück 45° (Schmiernippel) M 6 (konisch) AG - M 8x1 IG
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Ausführung:
Winkelstück 45°
Gewinde außen:
M 6 (konisch)
Gewinde innen:
M 8x1
SW:
13 MM
L:
23 MM
L1:
19 MM
Gewicht:
0,012 KG
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Metrische Adapter & Verschraubungen > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Reduziernippel > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Industriebedarf (Dichtungen, Schmiermittel, Wälzla > Fettpressen, Schmiernippel & Steckanschlüsse > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Leitungsverbinder (Steckanschlüsse, Verschraubunge > IQS-Steckanschlüsse für Zentralschmieranlagen bis > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Adapter metrisch-zöllig > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Fettpressen, Schmiernippel & Steckanschlüsse > IQS-Steckanschlüsse für Zentralschmieranlagen bis > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
Weitere Suchbegriffe: SNW45M6X1-M8X1, Adapter, Flachschmiernippel, Gewindeverlängerungen, Kegelschmiernippel, Nippel, Schmiertechnik, Trichterschmiernippel, Verlängerungen, Zentralschmieranlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.