Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNW4518ES Winkelstück 45° (Schmiernippel) R 1/8" AG - Rp 1/8" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNW4518ES Winkelstück 45° (Schmiernippel) R 1/8" AG - Rp 1/8" IG
Artikel-Nr.:
     955-SNW45 18 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SNW45 18 ES
EAN/GTIN:
     4050571936914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiernippel
Winkelstück
schmiernippel
SNW4518ES Winkelstück 45° (Schmiernippel) R 1/8" AG - Rp 1/8" IG
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4401
Ausführung:
Winkelstück 45°
Gewinde außen:
R 1/8"
Gewinde innen:
Rp 1/8"
SW:
13 MM
L:
23 MM
L1:
19 MM
Gewicht:
0,012 KG
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Metrische Adapter & Verschraubungen > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Reduziernippel > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Industriebedarf (Dichtungen, Schmiermittel, Wälzla > Fettpressen, Schmiernippel & Steckanschlüsse > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Leitungsverbinder (Steckanschlüsse, Verschraubunge > IQS-Steckanschlüsse für Zentralschmieranlagen bis > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Adapter metrisch-zöllig > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Fettpressen, Schmiernippel & Steckanschlüsse > IQS-Steckanschlüsse für Zentralschmieranlagen bis > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
Weitere Suchbegriffe: SNW4518ES, Adapter, Flachschmiernippel, Gewindeverlängerungen, Kegelschmiernippel, Nippel, Schmiertechnik, Trichterschmiernippel, Verlängerungen, Zentralschmieranlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,59*
€ 44,7321
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,4822
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,6734
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,1026
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,4124
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,4033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.