Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNVM8X1,25-16 Gewindeverlängerung (Schmiernippel) M 8 (konisch) AG - M 8 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNVM8X1,25-16 Gewindeverlängerung (Schmiernippel) M 8 (konisch) AG - M 8 IG
SNVM8X1,25-16 Gewindeverlängerung (Schmiernippel) M 8 (konisch) AG - M 8 IG
Zeichnung: Gewindeverlängerung / Adapter für Schmiernippel
Artikel-Nr.:
     955-SNV M8X1,25-16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SNV M8X1,25-16
EAN/GTIN:
     4050571895860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiernippel
schmiernippel gewinde m8
schmiernippel
SNVM8X1,25-16 Gewindeverlängerung (Schmiernippel) M 8 (konisch) AG - M 8 IG
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Ausführung:
Gewindeverlängerung
Gewinde außen:
M 8 (konisch)
Gewinde innen:
M 8
SW:
11 MM
L:
20 MM
L1:
16 MM
Gewicht:
0,0074 KG
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Metrische Adapter & Verschraubungen > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Reduziernippel > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Industriebedarf (Dichtungen, Schmiermittel, Wälzla > Fettpressen, Schmiernippel & Steckanschlüsse > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Leitungsverbinder (Steckanschlüsse, Verschraubunge > IQS-Steckanschlüsse für Zentralschmieranlagen bis > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Adapter metrisch-zöllig > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Fettpressen, Schmiernippel & Steckanschlüsse > IQS-Steckanschlüsse für Zentralschmieranlagen bis > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
Weitere Suchbegriffe: SNVM8X1,25-16, Adapter, Flachschmiernippel, Gewindeverlängerungen, Kegelschmiernippel, Nippel, Schmiertechnik, Trichterschmiernippel, Verlängerungen, Zentralschmieranlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,758
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.