Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNVM10X1-46 Gewindeverlängerung (Schmiernippel) M 10x1 (konisch) AG - M 10x1 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNVM10X1-46 Gewindeverlängerung (Schmiernippel) M 10x1 (konisch) AG - M 10x1 IG
SNVM10X1-46 Gewindeverlängerung (Schmiernippel) M 10x1 (konisch) AG - M 10x1 IG
Zeichnung: Gewindeverlängerung / Adapter für Schmiernippel
Artikel-Nr.:
     955-SNV M10X1-46
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SNV M10X1-46
EAN/GTIN:
     4050571895839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiernippel
schmiernippel m10
schmiernippel
SNVM10X1-46 Gewindeverlängerung (Schmiernippel) M 10x1 (konisch) AG - M 10x1 IG
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Ausführung:
Gewindeverlängerung
Gewinde außen:
M 10x1 (konisch)
Gewinde innen:
M 10x1
SW:
13 MM
L:
50 MM
L1:
46 MM
Gewicht:
0,026 KG
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Metrische Adapter & Verschraubungen > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Reduziernippel > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Industriebedarf (Dichtungen, Schmiermittel, Wälzla > Fettpressen, Schmiernippel & Steckanschlüsse > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Leitungsverbinder (Steckanschlüsse, Verschraubunge > IQS-Steckanschlüsse für Zentralschmieranlagen bis > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Adapter metrisch-zöllig > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Fettpressen, Schmiernippel & Steckanschlüsse > IQS-Steckanschlüsse für Zentralschmieranlagen bis > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
Weitere Suchbegriffe: SNVM10X1-46, Adapter, Flachschmiernippel, Gewindeverlängerungen, Kegelschmiernippel, Nippel, Schmiertechnik, Trichterschmiernippel, Verlängerungen, Zentralschmieranlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.