Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNVM10X1-19 Gewindeverlängerung (Schmiernippel) M 10x1 (konisch) AG - M 10x1 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Gewindeverlängerung / Adapter für Schmiernippel
Zeichnung: Gewindeverlängerung / Adapter für Schmiernippel
Artikel-Nr.:
     955-SNV M10X1-19
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SNV M10X1-19
EAN/GTIN:
     4050571936846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiernippel
schmiernippel m10
schmiernippel
SNVM10X1-19 Gewindeverlängerung (Schmiernippel) M 10x1 (konisch) AG - M 10x1 IG
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Ausführung:
Gewindeverlängerung
Gewinde außen:
M 10x1 (konisch)
Gewinde innen:
M 10x1
SW:
13 MM
L:
23 MM
L1:
19 MM
Gewicht:
0,012 KG
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Metrische Adapter & Verschraubungen > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Reduziernippel > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Industriebedarf (Dichtungen, Schmiermittel, Wälzla > Fettpressen, Schmiernippel & Steckanschlüsse > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Leitungsverbinder (Steckanschlüsse, Verschraubunge > IQS-Steckanschlüsse für Zentralschmieranlagen bis > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Adapter metrisch-zöllig > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Fettpressen, Schmiernippel & Steckanschlüsse > IQS-Steckanschlüsse für Zentralschmieranlagen bis > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
Weitere Suchbegriffe: SNVM10X1-19, Adapter, Flachschmiernippel, Gewindeverlängerungen, Kegelschmiernippel, Nippel, Schmiertechnik, Trichterschmiernippel, Verlängerungen, Zentralschmieranlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.