Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNV18-14ES Gewindeverlängerung (Schmiernippel) R 1/8" AG - Rp 1/8" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Gewindeverlängerung / Adapter für Schmiernippel
Zeichnung: Gewindeverlängerung / Adapter für Schmiernippel
Artikel-Nr.:
     955-SNV 18-14 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SNV 18-14 ES
EAN/GTIN:
     4050571936785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiernippel
schmiernippel
SNV18-14ES Gewindeverlängerung (Schmiernippel) R 1/8" AG - Rp 1/8" IG
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4401
Ausführung:
Gewindeverlängerung
Gewinde außen:
R 1/8"
Gewinde innen:
Rp 1/8"
SW:
13 MM
L:
18 MM
L1:
14 MM
Gewicht:
0,0099 KG
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Metrische Adapter & Verschraubungen > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Reduziernippel > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Industriebedarf (Dichtungen, Schmiermittel, Wälzla > Fettpressen, Schmiernippel & Steckanschlüsse > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Leitungsverbinder (Steckanschlüsse, Verschraubunge > IQS-Steckanschlüsse für Zentralschmieranlagen bis > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Adapter metrisch-zöllig > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Fettpressen, Schmiernippel & Steckanschlüsse > IQS-Steckanschlüsse für Zentralschmieranlagen bis > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
Weitere Suchbegriffe: SNV18-14ES, Adapter, Flachschmiernippel, Gewindeverlängerungen, Kegelschmiernippel, Nippel, Schmiertechnik, Trichterschmiernippel, Verlängerungen, Zentralschmieranlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,5354
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,3093
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,4287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,441
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,7984
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.