Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNRNM8X1-M10X1 Adapter gerade (Schmiernippel) M 8x1 (konisch) AG - M 10x1 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNRNM8X1-M10X1 Adapter gerade (Schmiernippel) M 8x1 (konisch) AG - M 10x1 IG
SNRNM8X1-M10X1 Adapter gerade (Schmiernippel) M 8x1 (konisch) AG - M 10x1 IG
Exemplarische Darstellung: Adapter für Schmiernippel
Zeichnung: Gewindeverlängerung / Adapter für Schmiernippel
Artikel-Nr.:
     955-SNRN M8X1-M10X1
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SNRN M8X1-M10X1
EAN/GTIN:
     4050571895778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiernippel
schmiernippel m10
schmiernippel
SNRNM8X1-M10X1 Adapter gerade (Schmiernippel) M 8x1 (konisch) AG - M 10x1 IG
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Ausführung:
Adapter gerade
Gewinde außen:
M 8x1 (konisch)
Gewinde innen:
M 10x1
SW:
13 MM
L:
23 MM
L1:
19 MM
Gewicht:
0,0091 KG
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Metrische Adapter & Verschraubungen > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Reduziernippel > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Industriebedarf (Dichtungen, Schmiermittel, Wälzla > Fettpressen, Schmiernippel & Steckanschlüsse > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Leitungsverbinder (Steckanschlüsse, Verschraubunge > IQS-Steckanschlüsse für Zentralschmieranlagen bis > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Gewindefittings (Gewindeadapter, Verteiler & Forms > Adapter metrisch-zöllig > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
... > Fettpressen, Schmiernippel & Steckanschlüsse > IQS-Steckanschlüsse für Zentralschmieranlagen bis > Gewindeverlängerungen und Adapter für Schmiernippe
Weitere Suchbegriffe: SNRNM8X1-M10X1, Adapter, Flachschmiernippel, Gewindeverlängerungen, Kegelschmiernippel, Nippel, Schmiertechnik, Trichterschmiernippel, Verlängerungen, Zentralschmieranlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.